Kompakt boltsaks
Kompakt boltsaks
BIDETANG T. PIANOTRÅD 200MM
Varenr.
071506 01
EAN 4011231725163
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
Til skæring af hærdet ståltråd
- Induktionshærdede præcisionsklinger
- Særlig kraftig skæreevne med lav kraftanvendelse takket være kraftudvekslingsarm
Længde | 200 mm |
Maks. skæreevne for diameter for blød tråd | 6 mm |
Maks. skæreevne for diameter for mellemhård tråd | 5.2 mm |
Maks. skæreevne for diameter for hård tråd | 4 mm |
Maks. skæreevne for diameter for pianotråd | 3.6 mm |
Materiale | Stål |
Håndtag, materiale | Polyvinylklorid |
Længde i tommer | 8 tommer |